{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 5,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 79,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 87 mm | |
Totale lengte L | 132 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,04 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116051 5,1 | |
EAN/GTIN | 4062406745257 | |
Nummer fabrikant | 116051 5,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor lang HSS N 5,1 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.786 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,37
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
817 stuks direct leverbaar
€ 0,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.753 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.063 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
365 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,67
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.114 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,05 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 79,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 18,4 | 44,4 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |