• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

HOLEX CleverDrill spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 12mm

Artikelnummer: 116051 12
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 340
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CleverDrill
Nominale ⌀ DC 12 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 340
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 116 mm
Spaangroeflengte Lc 134 mm
Totale lengte L 205 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,11 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116051 12
EAN/GTIN 4062406745462
Nummer fabrikant 116051 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
64
Aluminium (kortspanend)
N
52
Aluminium > 10% Si
N
40
Staal < 500 N/mm²
P
26
Staal < 750 N/mm²
P
26
Staal < 900 N/mm²
P
20
Staal < 1100 N/mm²
P
15
GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX CleverDrill − Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met 142° tophoek voor een hogere proceszekerheid
Opvolger van nr. 116050.