{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 6,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 87,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 97 mm | |
Totale lengte L | 148 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,2 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116051 6,2 | |
EAN/GTIN | 4062406745295 | |
Nummer fabrikant | 116051 6,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor lang HSS N 6,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,11
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,26
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
701 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 118 | 118 |
Schacht-⌀ Ds | 6,2 | 6,2 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |