{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boorbereik | 1 mm - 10 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 19 | |
Boren steeds oplopend | 0,5 mm | |
met cassette | ja | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113515 1-10 | |
EAN/GTIN | 4062406735050 | |
Nummer fabrikant | 113515 1-10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill set korte boren HSS nr. 113006, type N met cassette 1-10
op aanvraag
Op voorraad
243 stuks direct leverbaar
€ 54,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
582 stuks direct leverbaar
€ 28,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
250 stuks direct leverbaar
€ 57,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
208 stuks direct leverbaar
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
705 stuks direct leverbaar
€ 57,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Boren steeds oplopend | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Boorbereik | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
met cassette | ja | ja | ja | ja | ja |
Tophoek | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Type | N | N | N | N | N |