{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 0,35 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 3,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 4 mm | |
Totale lengte L | 19 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 0,35 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114030 0,35 | |
EAN/GTIN | 4045197850041 | |
Nummer fabrikant | 114030 0,35 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 0,35
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar
2,97 €
€ 0,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
161 stuks direct leverbaar
€ 2,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N |
Schacht-⌀ Ds | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm |