• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 9,1

Artikelnummer: 114030 9,1
Korting
5,75 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 19 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
494 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CleverDrill
Nominale ⌀ DC 9,1 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 67,4 mm
Spaangroeflengte Lc 81 mm
Totale lengte L 125 mm
Schacht-⌀ Ds 9,1 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,1 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114030 9,1
EAN/GTIN 4045197851147
Nummer fabrikant 114030 9,1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
60
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
35
Staal < 750 N/mm²
P
32
Staal < 900 N/mm²
P
22
Staal < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX CleverDrill: Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. Profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlaten spiraalgroef.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Opvolger van nr. 114050 en nr. 114160.
Maat 13,2 – 20: Met smaller toelopende schacht-⌀ 12,7 mm.