{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 10,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 71,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 87 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114030 10,1 | |
EAN/GTIN | 4045197851253 | |
Nummer fabrikant | 114030 10,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 10,1
op aanvraag
Op voorraad
451 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,18
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 17,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 23,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 19,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 42,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 35,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 66,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 55,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |