Alternatief product:

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 10,3

Artikelnummer: 114030 10,3
Korting
11,10 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,22 11,10 € / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 4,35 9,25 € / Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CleverDrill
Nominale ⌀ DC 10,3 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 71,6 mm
Spaangroeflengte Lc 87 mm
Totale lengte L 133 mm
Schacht-⌀ Ds 10,3 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,1 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114030 10,3
EAN/GTIN 4045197851277
Nummer fabrikant 114030 10,3

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
60
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
35
Staal < 750 N/mm²
P
32
Staal < 900 N/mm²
P
22
Staal < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX CleverDrill: Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. Profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlaten spiraalgroef.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Opvolger van nr. 114050 en nr. 114160.
Maat 13,2 – 20: Met smaller toelopende schacht-⌀ 12,7 mm.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 10,3

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 10,3

op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
11,10 €
€ 5,22
vanaf 5  Stuks
9,25 €
€ 4,35
op aanvraag
Op voorraad
306 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 20,34
vanaf 5  Stuks
€ 16,95
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 99,36
vanaf 5  Stuks
€ 82,80
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 40,68
vanaf 5  Stuks
€ 33,90
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2
Gekleurde ring zonder rood groen blauw
Norm DIN 338 DIN 338 DIN 1897 DIN 1897
Snijmateriaal HSS HSS E HSS E PM HSS E
Tophoek 130 130 130 130
Spaangroeflengte Lc 87 87 43 43
aanbevolen maximale boordiepte L2 71,6 71,6 27,6 27,6

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen