{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10,3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 71,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 87 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10,3 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114400 10,3 | |
EAN/GTIN | 4062406087937 | |
Nummer fabrikant | 114400 10,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N 10,3 mm
op aanvraag
Op voorraad
328 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 19,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 16,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
|
|
Gekleurde ring | rood | zonder |
Tophoek | 130 | 130 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 10,3 | 10,3 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 71,6 | 71,6 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |