{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 14 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 87 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 108 mm | |
Totale lengte L | 160 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114400 14 | |
EAN/GTIN | 4045197853851 | |
Nummer fabrikant | 114400 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N 14 mm
op aanvraag
Op voorraad
433 stuks direct leverbaar
€ 36,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 43,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 36,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 52,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 44,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 56,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
14,25 €
€ 3,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | TiN | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | rood | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 160 | 107 | 107 | 214 | 107 |
Nominale ⌀ DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Spaangroeflengte Lc | 108 | 54 | 54 | 140 | 54 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |