Spiraalboor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 11mm

Artikelnummer: 114400 11

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 24,24 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 20,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.017 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 11 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 77,5 mm
Spaangroeflengte Lc 94 mm
Totale lengte L 142 mm
Schacht-⌀ Ds 11 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,1 mm/omw.
Gekleurde ring rood
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114400 11
EAN/GTIN 4045197018205
Nummer fabrikant 114400 11

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Profielgeslepen: hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid evenals precies geslepen punt. Boor voor de serieproductie.
Versterkte kern, blank.
Met aanslijping vorm C vanaf grootte 2 mm.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.