{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 71,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 87 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114400 10,1 | |
EAN/GTIN | 4045197018168 | |
Nummer fabrikant | 114400 10,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N 10,1 mm
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 17,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 23,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 19,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
471 stuks direct leverbaar
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | rood | zonder | zonder |
Totale lengte L | 133 | 133 | 133 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 87 | 87 | 87 |