Spiraalboor HSS-E N 2,7 mm

Artikelnummer: 114400 2,7

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,03 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 3,36 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
680 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 2,7 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal HSS E
    Norm DIN 338
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ h8
    Tophoek 130 graden
    Schacht Cilinderschacht
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling nee
    aanbevolen maximale boordiepte L2 29 mm
    Spaangroeflengte Lc 33 mm
    Totale lengte L 61 mm
    Schacht-⌀ Ds 2,7 mm
    Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,03 mm/omw.
    Gekleurde ring rood
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 114400 2,7
    EAN/GTIN 4045197017420
    Nummer fabrikant 114400 2,7

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    40
    Staal < 750 N/mm²
    P
    30
    Staal < 900 N/mm²
    P
    25
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    10
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    8
    TOOLOX 33
    H
    8
    RVS < 900 N/mm²
    M
    12
    RVS > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Profielgeslepen: hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid evenals precies geslepen punt. Boor voor de serieproductie.
    Versterkte kern, blank.
    Met aanslijping vorm C vanaf grootte 2 mm.

    Advies:

    Maximale boordiepte:
    L2 = LC - 1,5 × DC.