{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 81,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 101 mm | |
Totale lengte L | 151 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114400 12,8 | |
EAN/GTIN | 4045197018274 | |
Nummer fabrikant | 114400 12,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N 12,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 24,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 20,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 52,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 43,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 59,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 49,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
16,65 €
€ 4,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | rood | zonder | blauw | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Spaangroeflengte Lc | 101 | 101 | 101 | 101 |
Schacht-⌀ Ds | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |