Spiraalboor HSS-E N 11,2 mm

Artikelnummer: 114400 11,2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 24,72 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 20,60 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 11,2 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal HSS E
    Norm DIN 338
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ h8
    Tophoek 130 graden
    Schacht Cilinderschacht
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling nee
    aanbevolen maximale boordiepte L2 77,2 mm
    Spaangroeflengte Lc 94 mm
    Totale lengte L 142 mm
    Schacht-⌀ Ds 11,2 mm
    Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,1 mm/omw.
    Gekleurde ring rood
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 114400 11,2
    EAN/GTIN 4045197018212
    Nummer fabrikant 114400 11,2

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    40
    Staal < 750 N/mm²
    P
    30
    Staal < 900 N/mm²
    P
    25
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    10
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    8
    TOOLOX 33
    H
    8
    RVS < 900 N/mm²
    M
    12
    RVS > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Profielgeslepen: hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid evenals precies geslepen punt. Boor voor de serieproductie.
    Versterkte kern, blank.
    Met aanslijping vorm C vanaf grootte 2 mm.

    Advies:

    Maximale boordiepte:
    L2 = LC - 1,5 × DC.