Spiraalboor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 5,1mm

Artikelnummer: 114400 5,1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,41 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,51 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.257 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 5,1 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 44,4 mm
Spaangroeflengte Lc 52 mm
Totale lengte L 86 mm
Schacht-⌀ Ds 5,1 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,05 mm/omw.
Gekleurde ring rood
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114400 5,1
EAN/GTIN 4045197017666
Nummer fabrikant 114400 5,1

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Profielgeslepen: hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid evenals precies geslepen punt. Boor voor de serieproductie.
Versterkte kern, blank.
Met aanslijping vorm C vanaf grootte 2 mm.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiraalboor HSS-E N, ongecoat, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5,1mm

Spiraalboor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 5,1mm

op aanvraag
Op voorraad
2.257 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 5,41
vanaf 10  Stuks
€ 4,51
op aanvraag
Op voorraad
256 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 6,30
vanaf 10  Stuks
€ 5,25
op aanvraag
Op voorraad
363 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 14,58
vanaf 10  Stuks
€ 12,15
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 15,66
vanaf 10  Stuks
€ 13,05
Coating ongecoat ongecoat TiAlN TiAlN
Gekleurde ring rood zonder blauw groen
Totale lengte L 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm
Inwendige koeling nee nee nee nee
Schacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht
Snijmateriaal HSS E HSS E HSS E HSS E PM
aanbevolen maximale boordiepte L2 44,4 mm 44,4 mm 44,4 mm 44,4 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen