{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boorbereik | 1 mm - 6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 51 | |
Boren steeds oplopend | 0,1 mm | |
met cassette | ja | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 115280 1-6 | |
EAN/GTIN | 4045197024787 | |
Nummer fabrikant | 115280 1-6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraalborenset HSS-E nr. 114400 met cassette 1-6
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 222,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
€ 233,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal boren | 51 | 51 |
Boren steeds oplopend | 0,1 | 0,1 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | cilinderschacht | cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS E | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |