{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 23,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 27 mm | |
Totale lengte L | 53 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,3 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114400 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197017383 | |
Nummer fabrikant | 114400 2,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 2,3mm
op aanvraag
Op voorraad
817 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,79
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 3,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 3,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 7,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
1,15 €
€ 0,37
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,26
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 11,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS E PM |
Tophoek | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden |
Spaangroeflengte Lc | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |