{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 23,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 27 mm | |
Totale lengte L | 53 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,3 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114450 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197018427 | |
Nummer fabrikant | 114450 2,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E FS, ongecoat, ⌀ DC h8: 2,3mm
op aanvraag
Op voorraad
187 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 3,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
705 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
196 stuks direct leverbaar
€ 2,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
282 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
309 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
1,15 €
€ 0,39
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | rood | zonder | blauw | blauw | zonder |
Totale lengte L | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Schacht-⌀ Ds | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |