{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,7 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 63 mm | |
Totale lengte L | 101 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,7 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114450 6,7 | |
EAN/GTIN | 4045197018861 | |
Nummer fabrikant | 114450 6,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E FS, ongecoat, ⌀ DC h8: 6,7mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,18
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.334 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
237 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
2.439 stuks direct leverbaar
3,04 €
€ 0,67
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 22,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 19,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | geel | rood | zonder | blauw | blauw | zonder | groen | groen |
Totale lengte L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |