{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 11,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 77,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 94 mm | |
Totale lengte L | 142 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11,2 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114450 11,2 | |
EAN/GTIN | 4045197019257 | |
Nummer fabrikant | 114450 11,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E FS 11,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 38,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 32,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 25,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 21,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 48,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 40,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 98,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 82,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
12,00 €
€ 2,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 67,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 56,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN | ongecoat | TiAlN |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS | HSS E PM |
Tophoek | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden |
Schacht-⌀ Ds | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 12 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |