{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 11,2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 77,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 94 mm | |
Totale lengte L | 142 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11,2 mm | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114500 11,2 | |
EAN/GTIN | 4045197020512 | |
Nummer fabrikant | 114500 11,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 11,2mm
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
154 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 19,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 16,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 38,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 32,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 98,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 82,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
12,00 €
€ 2,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 67,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 56,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | DIN 1835 A met h6 | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 130 graden | 130 graden | 135 graden | 130 graden | 135 graden | 130 graden | 130 graden | 118 graden | 130 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 12 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |