Spiraalboor HSS-E 9,1 mm

Artikelnummer: 114500 9,1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 31,08 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 25,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130
  • Spiraalhoek: 35

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 9,1 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 338
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Spiraalhoek 35 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 67,4 mm
Spaangroeflengte Lc 81 mm
Totale lengte L 125 mm
Schacht-⌀ Ds 9,1 mm
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 0,09 mm/omw.
Gekleurde ring blauw
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114500 9,1
EAN/GTIN 4045197020369
Nummer fabrikant 114500 9,1

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
37
Staal < 900 N/mm²
P
31
RVS < 900 N/mm²
M
15
RVS > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Versterkte kernstijging.
Met aanslijping vorm C.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.