{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 58,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 69 mm | |
Totale lengte L | 109 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,8 mm | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114500 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197020130 | |
Nummer fabrikant | 114500 6,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,8mm
op aanvraag
Op voorraad
1.001 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
5.917 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
2.379 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
941 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.352 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
395 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,81
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,01
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | blauw | rood | zonder | roze | blauw | zonder | zonder |
Totale lengte L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 72 mm | 72 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Spaangroeflengte Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 34 mm | 69 mm | 23 mm | 23 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |