{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 63 mm | |
Totale lengte L | 101 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,6 mm | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114500 6,6 | |
EAN/GTIN | 4045197020116 | |
Nummer fabrikant | 114500 6,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,6mm
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.340 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
259 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
227 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,18
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
|
|
Nominale ⌀ DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spaangroeflengte Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |