{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 72,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 87 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,6 mm | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114500 9,6 | |
EAN/GTIN | 4045197020413 | |
Nummer fabrikant | 114500 9,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,6mm
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 25,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 21,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 11,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 19,86
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 16,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Gekleurde ring | blauw | geel | rood | zonder | zonder | blauw |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tophoek | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 135 graden | 130 graden | 135 graden |