{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 31,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 36 mm | |
Totale lengte L | 65 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,2 mm | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114500 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197019776 | |
Nummer fabrikant | 114500 3,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,2mm
op aanvraag
Op voorraad
681 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
4.984 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.188 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,14
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
963 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
10.806 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
2.871 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,81
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | blauw | rood | zonder | roze | blauw | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 31,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 13,2 mm | 31,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |