{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 63 mm | |
Totale lengte L | 101 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,6 mm | |
Voeding f in aluminium kunststoffen langspanend | 0,14 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114200 6,6 | |
EAN/GTIN | 4045197015747 | |
Nummer fabrikant | 114200 6,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS W 6,6 mm
op aanvraag
Op voorraad
200 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 0,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Totale lengte L | 101 | 70 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 130 | 130 |
Spaangroeflengte Lc | 63 | 31 |
Schacht-⌀ Ds | 6,6 | 6,6 |