{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 36,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,1 mm | |
Voeding f in aluminium kunststoffen langspanend | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114200 4,1 | |
EAN/GTIN | 4045197015495 | |
Nummer fabrikant | 114200 4,1 |