{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 57,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 69 mm | |
Totale lengte L | 109 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,5 mm | |
Voeding f in aluminium kunststoffen langspanend | 0,14 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114200 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197015839 | |
Nummer fabrikant | 114200 7,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spiraalboor HSS W, ongecoat, ⌀ DC h8: 7,5mm
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19.727 stuks direct leverbaar
3,51 €
€ 0,77
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 130 graden | 130 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Type | W | N |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 57,8 mm | 57,8 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |