{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 67,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,1 mm | |
Voeding f in aluminium kunststoffen langspanend | 0,18 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114200 9,1 | |
EAN/GTIN | 4045197015990 | |
Nummer fabrikant | 114200 9,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS W 9,1 mm
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 22,14
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 18,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
564 stuks direct leverbaar
5,60 €
€ 1,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
5,15 €
€ 1,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 130 | 130 | 130 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 67,4 | 67,4 | 26,4 |