Spiraalboor HSS W 4,4 mm

Artikelnummer: 114200 4,4

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,71 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,76 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 4,4 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Type W
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Spiraalhoek 35-40 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 40,4 mm
Spaangroeflengte Lc 47 mm
Totale lengte L 80 mm
Schacht-⌀ Ds 4,4 mm
Voeding f in aluminium kunststoffen langspanend 0,05 mm/omw.
Gekleurde ring geel
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114200 4,4
EAN/GTIN 4045197015525
Nummer fabrikant 114200 4,4

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
45
Aluminium > 10% Si
N
40
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Normale kerndikte zonder kernstijging.
Precies geslepen punt.
Geslepen, grote spaangroeven met smalle spoed.
Blankgeslepen oppervlak.
Met aanslijping vorm A vanaf grootte 2,0 mm.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.