{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 28,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 33 mm | |
Totale lengte L | 61 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Voeding f in aluminium kunststoffen langspanend | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114200 3 | |
EAN/GTIN | 4045197015389 | |
Nummer fabrikant | 114200 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spiraalboor HSS W 3 mm
op aanvraag
Op voorraad
2.265 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,69
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.345 stuks direct leverbaar
1,10 €
€ 0,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | geel | zonder |
Totale lengte L | 61 mm | 61 mm |
Inwendige koeling | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 3 mm | 3 mm |
Tophoek | 130 graden | 130 graden |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | 3 mm |