{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 1,9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 19,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 22 mm | |
Totale lengte L | 46 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1,9 mm | |
Voeding f in aluminium kunststoffen langspanend | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114200 1,9 | |
EAN/GTIN | 4045197015273 | |
Nummer fabrikant | 114200 1,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS W 1,9 mm
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 3,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
1,13 €
€ 0,47
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | geel | zonder |
Totale lengte L | 46 | 46 |
Nominale ⌀ DC | 1,9 | 1,9 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Spaangroeflengte Lc | 22 | 22 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |