{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 44,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 52 mm | |
Totale lengte L | 86 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,8 mm | |
Voeding f in aluminium kunststoffen langspanend | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114200 4,8 | |
EAN/GTIN | 4045197015563 | |
Nummer fabrikant | 114200 4,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS W, ongecoat, ⌀ DC h8: 4,8mm
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.337 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
433 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,09
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,41
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
260 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,87
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,89
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
292 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 39,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 33,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
297 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 96 mm | 86 mm | 86 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Spaangroeflengte Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Schacht-⌀ Ds | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 6 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |