{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 44,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 52 mm | |
Totale lengte L | 86 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 4,8 | |
EAN/GTIN | 4045197534934 | |
Nummer fabrikant | 114405 4,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS-E N 4,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
654 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,02
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
338 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
400 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,79
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,49
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Nominale ⌀ DC | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 44,8 | 18,8 | 9,8 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |