{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,7 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 57 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,7 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 5,7 | |
EAN/GTIN | 4045197535023 | |
Nummer fabrikant | 114405 5,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS-E N 5,7 mm
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
233 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,03
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 93 | 66 | 66 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS |
Tophoek | 135 | 135 | 135 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |