{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 1,7 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 17,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 20 mm | |
Totale lengte L | 43 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1,7 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 1,7 | |
EAN/GTIN | 4045197534613 | |
Nummer fabrikant | 114405 1,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS-E N 1,7 mm
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar
€ 2,34
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Levering op afspraak
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
CHF 4.15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
CHF 3.45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Revêtement | ongecoat | non revêtu |
Bague de couleur | zonder | Sans |
⌀ nom. DC | 1,7 | 1,7 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
Type | N | FS |
⌀ queue Ds | 1,7 | 1,7 |
Type de produit | Spiraalboor | Forets hélicoïdaux |