{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 58,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 69 mm | |
Totale lengte L | 109 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,2 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 7,2 | |
EAN/GTIN | 4045197535177 | |
Nummer fabrikant | 114405 7,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N 7,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 28,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 23,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
€ 3,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 109 | 74 | 109 | 74 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 69 | 34 | 69 | 24 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 58,2 | 23,2 | 58,2 | 13,2 |