{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 13,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 24 mm | |
Totale lengte L | 74 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113341 7,2 | |
EAN/GTIN | 4045197964595 | |
Nummer fabrikant | 113341 7,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Plaatboor HSS eenzijdig 7,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
€ 3,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 28,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 23,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 74 | 74 | 109 | 109 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 24 | 34 | 69 | 69 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 13,2 | 23,2 | 58,2 | 58,2 |