{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 7,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 12 mm | |
Totale lengte L | 49 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113341 3,3 | |
EAN/GTIN | 4045197964267 | |
Nummer fabrikant | 113341 3,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaatboor HSS eenzijdig, ongecoat, ⌀ DC h8: 3,3mm
op aanvraag
Op voorraad
599 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.978 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,19
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
2.340 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15.504 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,81
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | roze | blauw | zonder |
Totale lengte L | 49 mm | 49 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 49 mm |
Nominale ⌀ DC | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Tophoek | 135 graden | 135 graden | 135 graden | 135 graden | 135 graden | 135 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |