{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 10,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 25 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113341 9,6 | |
EAN/GTIN | 4045197964618 | |
Nummer fabrikant | 113341 9,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Plaatboor HSS eenzijdig, ongecoat, ⌀ DC h8: 9,6mm
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 5,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 15,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 11,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 40,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 33,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Snijmateriaal | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |