{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 11,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 21 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113341 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197964571 | |
Nummer fabrikant | 113341 6,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Plaatboor HSS eenzijdig 6,4 mm
op aanvraag
Op voorraad
490 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,83
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 24,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 20,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | blauw |
Nominale ⌀ DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Snijmateriaal | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tophoek | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |