{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,5 mm | |
Beschichtung | ongecoat | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Innenkühlung | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 7,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 13 mm | |
Totale lengte L | 52 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113341 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197964274 | |
Nummer fabrikant | 113341 3,5 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |