Plaatboor HSS eenzijdig, ongecoat, ⌀ DC h8: 4,8mm

Artikelnummer: 113341 4,8
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,82 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 1,52 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
282 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Tophoek: 135
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 4,8 mm
Beschichtung ongecoat
Schneidstoff HSS
Norm DIN 1897
Toleranz Nenn-⌀ h8
Tophoek 135 graden
Aantal snijkanten Z 2
Innenkühlung nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 9,8 mm
Spaangroeflengte Lc 17 mm
Totale lengte L 62 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 113341 4,8
EAN/GTIN 4045197964519
Nummer fabrikant 113341 4,8
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem breukvast door korte spiraal en sterke kernstijging. Zelfcentrerende aanslijping. Aan de omtrek rondgeslepen (zonder fasen), om vastlopen te voorkomen.
Oppervlak stoomontlaten.
Aanslijping vorm C.
Afmetingen overeenkomstig DIN 1897.

Toepassing:

Speciaal voor het boren in plaatstaal.