{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 1,9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 19,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 22 mm | |
Totale lengte L | 46 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1,9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 1,9 | |
EAN/GTIN | 4045197534644 | |
Nummer fabrikant | 114405 1,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N 1,9 mm
op aanvraag
Op voorraad
192 stuks direct leverbaar
€ 2,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
250 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 9,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 46 | 36 | 46 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 22 | 11 | 22 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |