{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 36,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 4,1 | |
EAN/GTIN | 4045197534866 | |
Nummer fabrikant | 114405 4,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N 4,1 mm
op aanvraag
Op voorraad
490 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,09
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,41
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
341 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,41
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,51
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
720 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.541 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,69
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.264 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 75 | 55 | 75 | 55 | 55 |
Nominale ⌀ DC | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 43 | 22 | 43 | 14 | 14 |