{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 23,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 27 mm | |
Totale lengte L | 53 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,2 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197534675 | |
Nummer fabrikant | 114405 2,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 2,2mm
op aanvraag
Op voorraad
418 stuks direct leverbaar
€ 2,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
253 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
318 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 9,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | blauw |
Totale lengte L | 53 mm | 40 mm | 53 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spaangroeflengte Lc | 27 mm | 13 mm | 27 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |