{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 57,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 69 mm | |
Totale lengte L | 109 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,4 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 7,4 | |
EAN/GTIN | 4045197535191 | |
Nummer fabrikant | 114405 7,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS-E N 7,4 mm
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 109 | 74 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Tophoek | 135 | 135 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 57,9 | 22,9 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |