{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 37 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 4 | |
EAN/GTIN | 4045197534859 | |
Nummer fabrikant | 114405 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 4mm
op aanvraag
Op voorraad
3.430 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,13
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
628 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
2.334 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
943 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,07
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
394 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,27
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | ongecoat | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |